間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)

注文コード
08007833
品番
220G-R65
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥677

 

●特長: 
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。  

●形状: 
自在  
●型式: 
220G自在車  
●ブレーキ: 
なし  
●材質(車輪): 
ゴム  
●車輪幅(mm): 
26  
●金具仕上: 
クロームメッキ  
●車輪No.: 
425G-R  
●寸法S(mm): 
38.9  
●旋回半径(mm): 
60  
●寸法T(mm): 
59.4  
●寸法U(mm): 
8.5  
●車輪径D(mm): 
65  
●取付高H(mm): 
80  
●取付穴径P(mm): 
8.8  
●偏芯E(mm): 
21.0  
●許容荷重(daN): 
40  
●取付寸法X×Y×Z((mm): 
139×55×42  
●取付座A×B×C(mm): 
160×63×58  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハンマーキャスター 215G・自在車(ゴム車)ストッパー付

ハンマーキャスター

商品点数:3

¥539〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34