ハンマーキャスター
- ●特長:
- あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。
- ●形状:
- 自在
- ●型式:
- 220S自在車
- ●ブレーキ:
- 無し
- ●材質(車輪):
- ナイロン
- ●車輪幅(mm):
- 25
- ●金具仕上:
- ユニクロームメッキ
- ●車輪No.:
- 429G-N
- ●寸法S(mm):
- 38.9
- ●旋回半径(mm):
- 63
- ●寸法T(mm):
- 59.4
- ●寸法U(mm):
- 8.5
- ●車輪径D(mm):
- 65
- ●取付高H(mm):
- 85
- ●取付穴径P(mm):
- 8.8
- ●偏芯E(mm):
- 29.0
- ●許容荷重(daN):
- 70
- ●取付寸法X×Y×Z((mm):
- 139×55×42
- ●取付座A×B×C(mm):
- 160×63×58