ハンマーキャスター

※代表画像です
- ●特長:
- コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。
選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。
軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。
小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
- ●形状:
- 自在 (アジャスターフット付)
- ●型式:
- 103AF自在車
- ●材質(車輪):
- ゴム
- ●金具仕上:
- 三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
- ●取付寸法X×Y(mm):
- 64×64
- ●取付座A×B(mm):
- 78×78
- ●車輪径D(mm):
- 50
- ●取付高H(mm):
- 65
- ●取付穴径P(mm):
- 6.5
- ●偏芯E(mm):
- 19
- ●車輪幅W(mm):
- 20
- ●許容荷重(daN):
- 50
- ●アジャスターフット外径D1(mm):
- 37.7
- ●アジャスト量h1(mm):
- 10
- ●アジャスト量h2(mm):
- 10
- ●旋回半径r(mm):
- 46
- ●アジャストねじM:
- M10