間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車)

※代表画像です
 
注文コード
08009477
品番
420MA-RB125
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,116

 

●特長: 
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。  

●形状: 
自在  
●型式: 
420MA自在車  
●ブレーキ: 
無し  
●材質(車輪): 
ゴム(ラジアルボールベアリング入)  
●車輪幅(mm): 
32  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●車輪No.: 
434MB-RB  
●旋回半径(mm): 
98  
●寸法V(mm): 
123  
●車輪径D(mm): 
125  
●取付高H(mm): 
154  
●ねじT: 
M16×2.0  
●軸長L(mm): 
20  
●偏芯E(mm): 
34.0  
●許容荷重(daN): 
80  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34