ハンマーキャスター

※代表画像です
- ●特長:
- 構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
- ●形状:
- 自在
- ●型式:
- 420MA自在車
- ●ブレーキ:
- 無し
- ●材質(車輪):
- ゴム(ラジアルボールベアリング入)
- ●車輪幅(mm):
- 32
- ●金具仕上:
- ユニクロームメッキ
- ●車輪No.:
- 434MB-RB
- ●旋回半径(mm):
- 69
- ●寸法V(mm):
- 108
- ●車輪径D(mm):
- 75
- ●取付高H(mm):
- 106
- ●ねじT:
- M16×2.0
- ●軸長L(mm):
- 20
- ●偏芯E(mm):
- 30.0
- ●許容荷重(daN):
- 60