間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)

 
注文コード
08009504
品番
420SR-FR100
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,278

 

●特長: 
自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。  

●形状: 
固定  
●型式: 
420SR固定車  
●ブレーキ: 
無し  
●材質(車輪): 
ゴム(ラジアルボールベアリング入)  
●車輪幅(mm): 
30  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●取付座A×B(mm): 
110×78  
●車輪No.: 
434S-FR  
●車輪径D(mm): 
100  
●取付高H(mm): 
132  
●取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm): 
80×45(90×50)  
●取付穴径P(mm): 
11  
●許容荷重(daN): 
100  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34