間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

420S・自在車(ゴム車)

※代表画像です
 
注文コード
08009556
品番
420S-WR150
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,347

 

●特長: 
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
固定車420SR・420SRPと併用できます。  

●形状: 
自在  
●型式: 
420S自在車  
●ブレーキ: 
無し  
●材質(車輪): 
ゴム  
●車輪幅(mm): 
40  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●取付座A×B(mm): 
102×102  
●車輪No.: 
425S-WR  
●旋回半径(mm): 
117  
●車輪径D(mm): 
150  
●取付高H(mm): 
190  
●取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm): 
75×75(80×80)  
●取付穴径P(mm): 
11  
●偏芯E(mm): 
41  
●許容荷重(daN): 
160  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34