工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
ロータリージョイント
昭和技研工業
KC型複式ロータリージョイント
※代表画像です
出荷目安:10日
10日以内出荷とは
注文コード
08010441
メーカー品番
KC3/4×1/8 右
内容量
1個
参考基準価格
¥22,900
単価(税別)
¥17,175
数量:
●特長:
本体が強力アルミ合金製で軽量です。
小型で取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により完全無注油です。
回転抵抗がほとんどありません。
高速回転が可能です。
●注意:
※1、最高使用圧力条件に於いては最高回転数で使用することは避けてください
2、空運転(流体を通さないで)は避けてください
●最高使用回転数(min
-1
[r.p.m]):
1500
●寸法L(mm):
165
●寸法L1(mm):
22
●最高使用圧力(MPa):
0.98
●寸法L2(mm):
34
●寸法P(mm):
16
●寸法L3(mm):
100
●使用流体:
空気、ガス、水、油
●寸法I(mm):
31
●寸法L4(mm):
135
●最高使用温度(℃):
100
●寸法E:
60
●寸法D:
3/8
●寸法F:
12
●寸法L5(mm):
154
●寸法A:
3/4
●寸法B:
1/8
●寸法C:
1/2
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
KC型複式ロータリージョイント
昭和技研工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)