間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
昭和技研工業

KC型複式ロータリージョイント

※代表画像です
  
注文コード
08010484
品番
KC 1×1/4 右
内容量
1個
参考基準価格
¥28,500
通常価格単価(税別)
¥21,375¥20,306
特価

 

●特長: 
本体が強力アルミ合金製で軽量です。
小型で取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により完全無注油です。
回転抵抗がほとんどありません。
高速回転が可能です。  

●注意: 
※1、最高使用圧力条件に於いては最高回転数で使用することは避けてください
2、空運転(流体を通さないで)は避けてください  

●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 
1500  
●寸法L(mm): 
184  
●寸法L1(mm): 
23  
●最高使用圧力(MPa): 
0.98  
●寸法L2(mm): 
36  
●寸法P(mm): 
20  
●寸法L3(mm): 
108  
●使用流体: 
空気、ガス、水、油  
●寸法I(mm): 
38  
●寸法L4(mm): 
149  
●最高使用温度(℃): 
100  
●寸法E: 
70  
●寸法D: 
1/2  
●寸法F: 
15  
●寸法L5(mm): 
170  
●寸法A: 
1  
●寸法B: 
1/4  
●寸法C: 
3/4  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34