間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

エアーダスターガンノズル

  
注文コード
08010624
品番
NPN-989-01
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥63¥60
特価

 

●特長: 
一般用途に適用。  

●全長(mm): 
30  
●ノズル口径(Φmm): 
2.5  
●ノズルねじ径(inch): 
1/8PS  
●RED BOOKVol3ページ: 
832  
●総合カタログVol13ページ: 
224  
●RED BOOKVol4ページ: 
1046  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥60〜

コイルホース

ノーブランド

商品点数:4

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 切削くずの除去作業
根元に穴が開いていて空気漏れがして使い物にならない。
小久保製作所 様(埼玉県) [2007-05-25]
MonotaRO MonotaROからの回答:
この商品の特徴として、エアーの跳ね返りを防ぐ為機能として根元に穴が開いており、風量が多くでない商品になります


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34