間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カナフレックス

ダクトEE

※代表画像です
 
注文コード
08011945
品番
-
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥5,400¥5,130
特価

 

●特長: 
ビニールダクトの普及品タイプです。
内部抵抗少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。  

●用途: 
室内の送・排気用
工場設備の送・排気用
その他、集塵、送・排気用  

●質量(g): 
約2950  
●長さ(m): 
5  
●ピッチ(mm): 
10  
●呼び径(mm): 
50  
●内径(Φmm): 
50.6  
●外径(Φmm): 
59.8  
●定尺(m): 
30  
●呼び径(inch): 
2  
●許容曲げ半径(mm): 
50  
●許容圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.049[0.5]  
●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]): 
-0.067[-0.65]  
●RED BOOKVol4ページ: 
1042  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥6,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

09528032
ダクトカフス

カナフレックス

50Φ用

1個

ダクトEE50Φ用

¥258

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス 長ニップル

吉年

商品点数:42

¥151〜

ノールマ・ホースグリップ

ノールマ

商品点数:9

¥216〜

ステンレス 丸ニップル

吉年

商品点数:12

¥115〜

コンビネーションスパナ

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:20

¥592〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34