間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カナフレックス

ダクトEE

※代表画像です
 
注文コード
08014072
品番
-
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥80,100

 

●特長: 
ビニールダクトの普及品タイプです。
内部抵抗少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。  

●用途: 
室内の送・排気用
工場設備の送・排気用
その他、集塵、送・排気用  

●質量(g): 
約36900  
●長さ(m): 
18  
●ピッチ(mm): 
20  
●呼び径(mm): 
175  
●内径(Φmm): 
191.2  
●外径(Φmm): 
191.2  
●定尺(m): 
20  
●呼び径(inch): 
7  
●許容曲げ半径(mm): 
175  
●許容圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.020[0.2]  
●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]): 
-0.010[-0.10]  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34