カナフレックス

※代表画像です
- ●特長:
- ビニールダクトの普及品タイプです。
内部抵抗少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
- ●用途:
- 室内の送・排気用
工場設備の送・排気用
その他、集塵、送・排気用
- ●質量(g):
- 約4410
- ●長さ(m):
- 2
- ●ピッチ(mm):
- 22.5
- ●呼び径(mm):
- 200
- ●内径(Φmm):
- 217.1
- ●外径(Φmm):
- 217.1
- ●定尺(m):
- 20
- ●呼び径(inch):
- 8
- ●許容曲げ半径(mm):
- 200
- ●許容圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.010[0.1]
- ●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]):
- -0.006[-0.06]
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥3,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥6,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |