カナフレックス

※代表画像です
- ●特長:
- ビニールダクトの普及品タイプです。
内部抵抗少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
- ●用途:
- 室内の送・排気用
工場設備の送・排気用
その他、集塵、送・排気用
- ●質量(g):
- 約37485
- ●長さ(m):
- 17
- ●ピッチ(mm):
- 22.5
- ●呼び径(mm):
- 200
- ●内径(Φmm):
- 217.1
- ●外径(Φmm):
- 217.1
- ●定尺(m):
- 20
- ●呼び径(inch):
- 8
- ●許容曲げ半径(mm):
- 200
- ●許容圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.010[0.1]
- ●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]):
- -0.006[-0.06]