間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)

※代表画像です
 
注文コード
08017143
品番
420SRP-URB100
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,364

 

●特長: 
自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。  

●形状: 
固定  
●型式: 
420SRP固定車  
●ブレーキ: 
無し  
●材質(車輪): 
ウレタン(ローラーベアリング入)  
●車輪幅(mm): 
32  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●取付座A×B(mm): 
90×90  
●車輪No.: 
423S-URB  
●車輪径D(mm): 
100  
●取付高H(mm): 
132  
●取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm): 
68×68(71×71)  
●取付穴径P(mm): 
11  
●許容荷重(daN): 
120  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34