間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 450P・自在車(ナイロン車)

 
注文コード
08017554
品番
450P-N50
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥352

 

●形状: 
自在  
●型式: 
450P自在車  
●ブレーキ: 
無し  
●材質(車輪): 
ナイロン  
●車輪幅(mm): 
21  
●金具仕上: 
クロームメッキ  
●取付寸法X×Y(mm): 
40×20  
●取付座A×B(mm): 
51×31  
●車輪No.: 
429 15G-N  
●旋回半径(mm): 
47  
●車輪径D(mm): 
50  
●取付高H(mm): 
65  
●取付穴径P(mm): 
5.5  
●偏芯E(mm): 
19.0  
●許容荷重(daN): 
40  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34