間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱マテリアル

2枚刃 汎用エンドミル ショート刃

※代表画像です
 
注文コード
08053071
品番
2SSD0170
内容量
1本
参考基準価格
¥2,930
通常価格単価(税別)
¥1,875¥1,781
特価

 

●特長: 
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。  

●用途: 
汎用  

●材質: 
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS  
●形状: 
スクエア  
●刃数: 
2  
●被削材: 
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金  
●刃先形状: 
ピンカド  
●全長L1(mm): 
50  
●刃径D1(Φmm): 
1.7  
●刃長ap(mm): 
3.5  
●シャンク径D4(Φmm): 
6  
●公差(mm): 
0〜-0.020  
●ねじれ角(°): 
30  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

2枚刃 汎用エンドミル ショート刃

三菱マテリアル

商品点数:102

¥1,517〜

鋳鉄製精密ブロックA型

MonotaRO

商品点数:1

¥3,537

サンボックスフタ

三甲(サンコー)

商品点数:19

¥570〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34