三菱マテリアル

※代表画像です
- ●特長:
- 太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
- ●用途:
- 汎用
- ●材質:
- コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
- ●形状:
- スクエア
- ●刃数:
- 2
- ●被削材:
- 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
- ●刃先形状:
- ピンカド
- ●全長L1(mm):
- 50
- ●刃径D1(Φmm):
- 2.7
- ●刃長ap(mm):
- 6
- ●シャンク径D4(Φmm):
- 6
- ●公差(mm):
- 0〜-0.020
- ●ねじれ角(°):
- 30