工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
ダイヤモンドカッター
>
ダイヤモンドカッター
>
アライドマテリアル
アライドマテリアル
レーザープロ
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
08071996
品番
LP-205 穴径20mm
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥14,290
¥13,576
数量:
●特長:
レーザー溶接接着の採用で乾式切断に最適。
●タイプ:
乾式
●穴径(Φmm):
20
●外径(Φmm):
205
●チップ幅(mm):
2.2
●チップ厚み(mm):
7.0
●鉄板厚さ(mm):
1.3
●適合被削材種:
鉄筋コンクリート、コンクリート2次製品(硬質、軟質)、硬質コンクリート、軟質コンクリート、舗装コンクリート、モルタル、ブロック、押出し成型セメント板、ALC、レンガ、スレート建材
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
レーザープロ
アライドマテリアル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF