間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アライドマテリアル

レーザープロ

※代表画像です
注文コード
08072102
品番
LP-350 穴径30.5mm
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥36,430¥34,609
特価

 

●特長: 
レーザー溶接接着の採用で乾式切断に最適。  

●タイプ: 
乾式  
●穴径(Φmm): 
30.5  
●外径(Φmm): 
350  
●チップ幅(mm): 
3.2  
●チップ厚み(mm): 
6.5  
●鉄板厚さ(mm): 
2.4  
●適合被削材種: 
鉄筋コンクリート、コンクリート2次製品(硬質、軟質)、硬質コンクリート、軟質コンクリート、舗装コンクリート、モルタル、ブロック、押出し成型セメント板、ALC、レンガ、スレート建材  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34