間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

平面研削砥石 GC

注文コード
08126027
品番
305×25×25.4
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥3,200¥3,040
特価

 

●特長: 
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。  

●用途: 
超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。  

●注意: 
※研削砥石は、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをしますと、砥石の破損に結びつきます。安全作業の為に商品に同封されています安全に手引きを事前にお読みください。  

●厚さ(mm): 
25  
●砥材: 
GC  
●穴径(Φmm): 
25.4  
●最高使用周速度(m/min): 
2400  
●外径(Φmm): 
305  
●結合剤: 
V81R  
●粒度、硬度: 
120・H  
●寸法(外径Φ×厚み×穴径)(mm): 
305×25×25.4  
●総合カタログVol13ページ: 
38  
●RED BOOKVol4ページ: 
207  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スパイラルタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥299〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

ボンドG17

コニシ

商品点数:1

¥330

ドリルスリーブ

MonotaRO

商品点数:7

¥890〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 超硬バイトの研削
砥石の角に、5mm四方ほどの欠損があった。
梱包箱にかけらがなかったので、出荷段階で欠損していたと思われる。
外国産なので、当たり外れは仕方がないが、欠損をドレッサで修正すれば半径で5mm(直径で10mm)削らなければならない。
とてもがっかりした。
[2008-05-01]
MonotaRO MonotaROからの回答:
このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。商品を拝見させていただき、原因の究明に努めます。

満足度:
用途: 切削工具の研削
使用感はそれまで使っていた国産品に比べて、まったく遜色ないです。値段も安くこれからも購入したいです。ただもう少しパッケージが丈夫なほうがいいと思います。高速で回転させるものですので、箱がつぶれていると多少不安です。
株式会社明孝鉄工 様(大阪府) [2007-11-03]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34