間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

平面研削砥石 WA白

※代表画像です
 
注文コード
08126115
品番
205×13×31.75
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥875¥831
特価

 

●特長: 
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。WAの無着色タイプです。  

●用途: 
一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。  

●注意: 
※研削砥石は、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをしますと、砥石の破損に結びつきます。安全作業の為に商品に同封されています安全に手引きを事前にお読みください。  

●厚さ(mm): 
13  
●砥材: 
WA白  
●穴径(Φmm): 
31.75  
●最高使用周速度(m/min): 
2400  
●外径(Φmm): 
205  
●結合剤: 
V35R  
●粒度、硬度: 
60・K  
●寸法(外径Φ×厚み×穴径)(mm): 
205×13×31.75  
●総合カタログVol13ページ: 
38  
●RED BOOKVol4ページ: 
208  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

安全靴 短靴

MonotaRO

商品点数:9

¥2,420

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥420

平面研削砥石 GC

MonotaRO

商品点数:4

¥765〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34