MonotaRO

※代表画像です
- ●特長:
- 高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。WAの無着色タイプです。
- ●用途:
- 一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
- ●注意:
- ※研削砥石は、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをしますと、砥石の破損に結びつきます。安全作業の為に商品に同封されています安全に手引きを事前にお読みください。
- ●厚さ(mm):
- 19
- ●砥材:
- WA白
- ●穴径(Φmm):
- 50.8
- ●最高使用周速度(m/min):
- 2400
- ●外径(Φmm):
- 205
- ●結合剤:
- V35R
- ●粒度、硬度:
- 60・K
- ●寸法(外径Φ×厚み×穴径)(mm):
- 205×19×50.8
- ●総合カタログVol13ページ:
- 38
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 208