※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
研磨輪(外径:100 幅:20 穴径:15.9)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08138821
品番
UFF100X20X15.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。
用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
粒度
40
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15.9
幅(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最高使用周速度(m/s[m/min])
37
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0