工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
グラインダー研磨
>
研磨輪(柳瀬)
>
研磨輪(UFF100)
柳瀬
研磨輪(UFF100)
14日以内出荷とは
注文コード
08139056
品番
UFF100X25X12.7
内容量
1個
参考基準価格
¥1,500
通常価格
単価(税別)
¥950
¥903
数量:
●特長:
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。
●用途:
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
●粒度:
100
●サイズ:
100×25×12.7
●最高使用回転数(min
-1
[r.p.m]):
7000
●最高使用周速度(m/s[m/min]):
37
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
研磨輪(UFF100)
柳瀬
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF