間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
AUTO-BI

ツヅキ服

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
08168483
メーカー品番
2600
内容量
1着
参考基準価格
¥5,800
通常価格単価(税別)
¥3,480¥3,306
特価

 

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビーブルー  
●サイズ: 
SS  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
108  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
65  
●ウエスト(cm): 
84  
●肩幅(cm): 
45  
●袖丈(cm): 
53  
●適応身長(cm): 
152〜157  

専用部品(オプション)

08168562
☆ツヅキ服(名入れ)

AUTO-BI

2600

1着

ネイビーブルー/SS

¥3,480

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

長袖ツナギ C2008

WORK TOYO

商品点数:35

¥2,480

ツナギ(T80/C20)

ノーブランド

商品点数:30

¥1,800

パイプ式ファイル

MonotaRO

商品点数:5

¥246〜

ターポリン胸付前掛

カジメイク

商品点数:4

¥928

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧