間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
AUTO-BI

ツヅキ服

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
08168517
メーカー品番
2600
内容量
1着
参考基準価格
¥5,800
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥3,480¥3,132
特価

 

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビーブルー  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
120  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
73  
●ウエスト(cm): 
96  
●肩幅(cm): 
51  
●袖丈(cm): 
59  
●適応身長(cm): 
167〜172  

専用部品(オプション)

08168596
☆ツヅキ服(名入れ)

AUTO-BI

2600

1着

ネイビーブルー/L

¥3,480

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

制電・防水安全スニーカー

ジーベック

商品点数:20

¥3,980

長袖ツナギ C2008

WORK TOYO

商品点数:35

¥2,480

長袖ツナギ C2009

WORK TOYO

商品点数:28

¥2,580

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧