間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
AUTO-BI

ツヅキ服

注文コード
08168693
品番
2600
内容量
1着
参考基準価格
¥5,800
通常価格単価(税別)
¥3,480¥3,306
特価

 

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
チャコールグレー  
●サイズ: 
3L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
128  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
79  
●ウエスト(cm): 
104  
●肩幅(cm): 
55  
●袖丈(cm): 
63  
●適応身長(cm): 
177〜182  
●RED BOOKVol4ページ: 
634  

専用部品(オプション)

08168772
☆ツヅキ服(名入れ)

AUTO-BI

2600

1着

チャコールグレー/3L

¥3,480

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

制電・防水安全スニーカー

ジーベック

商品点数:20

¥3,980

ツナギ(T80/C20)

ノーブランド

商品点数:30

¥1,800

パイプ式ファイル

MonotaRO

商品点数:5

¥278〜

長袖ツナギ C2008

WORK TOYO

商品点数:35

¥2,480

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34