ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
WORK TOYO
☆6065 裏フリースブルゾン(名入れ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
08173821
品番
6065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて暖かい裏フリース。カラー6色。内ポケット付き。
用途
秋冬の軽防寒上着
肩幅(cm)
48
色
ロイヤルブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
120
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
62
機能
撥水
材質(裏)
フリース
材質(表)
ポリエステル100%
名入れ
可
注意
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
☆6065 裏フリースブルゾン(名入れ) WORK TOYO
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ