工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
はんだ関連用品
>
基板周辺工具
エンジニア
パラレルニッパー
5日以内出荷とは
注文コード
08179516
品番
NZ-11
内容量
1丁
参考基準価格
¥2,240
通常価格
単価(税別)
¥1,837
¥1,745
数量:
●特長:
プラスチック射出成形品のランナーやバリ取り切断に最適。
●全長(mm):
125
●材質(本体):
SUS420J
●質量(g):
48
●切断能力(mm) プラスティック:
Φ3.0
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
パラレルニッパー
エンジニア
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF