間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ホーザン

鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

注文コード
08180611
品番
HS-308
内容量
1巻
参考基準価格
¥440
通常価格単価(税別)
¥391¥371
特価

 

●特長: 
Sn-Ag系ハンダは耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。
Sn-Cu系に比べ融点が低いのが特徴です。
フラックス特性:RMA  

●成分: 
Sn:96.5%、Ag:3%、Cu:0.5%  
●注意: 
※米国への輸出はできません。  

●質量(g): 
14  
●タイプ: 
S(ボビン)  
●長さ(m): 
3.0  
●線径(Φmm): 
1.0  
●比重: 
7.4  
●固相/液相温度(℃): 
217/220  
●RED BOOKVol4ページ: 
578  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ボールグリップドライバー

ベッセル

商品点数:13

¥328〜

鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)

ホーザン

商品点数:3

¥1,246〜

六角サラエナットダイス

ミエラセン

商品点数:17

¥832〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34