工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全靴・安全スニーカー
>
半長靴
>
半長靴(JIS S級相当先芯付)
松元屋
半長靴マジックメッシュ
5日以内出荷とは
注文コード
08181117
品番
ZA-929
内容量
1足
参考基準価格
¥5,720
通常価格
単価(税別)
¥3,280
¥3,116
数量:
●色:
ブラック
●サイズ(cm):
25.0
●材質(アッパー):
靴先本皮+PVC
●材質(ソール):
発泡ウレタン+ポリウレタンの二層式
●標準質量(g/片足):
590(25.5cm)
●JIS規格:
JIS S級相当
●足幅:
4E
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
半長靴マジックメッシュ
松元屋
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF