間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
松元屋

半長靴マジックメッシュ

 
注文コード
08181162
品番
ZA-929
内容量
1足
参考基準価格
¥5,720
通常価格単価(税別)
¥3,280¥3,116
特価

 

●色: 
ブラック  
●サイズ(cm): 
28.0  
●材質(アッパー): 
靴先本皮+PVC  
●材質(ソール): 
発泡ウレタン+ポリウレタンの二層式  
●標準質量(g/片足): 
590(25.5cm)  
●JIS規格: 
JIS S級相当  
●足幅: 
4E  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34