間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
松元屋

工場用作業帽子(八角帽)

注文コード
08181241
品番
CA-012
内容量
1個
参考基準価格
¥580
通常価格単価(税別)
¥500¥475
特価

 

●特長: 
食品や製造業などに幅広く使われている一般的な帽子です。
工場などの作業現場にも使用されています。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
綿100%  
●色: 
グレー  
●サイズ: 
LL  
●頭囲(cm): 
59  
●総合カタログVol13ページ: 
147  
●RED BOOKVol4ページ: 
649  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

オフセット砥石

MonotaRO

商品点数:2

¥870

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

工場用作業帽子(溶接帽)

松元屋

商品点数:3

¥800

ゴム背抜き手袋

MonotaRO

商品点数:6

¥148

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34