工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
マスカー/養生シート
>
養生シート/カバー
>
床養生シート
エムエフ
養生シート
5日以内出荷とは
注文コード
08181336
メーカー品番
R
内容量
1箱(2本入)
参考基準価格
オープン
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格
単価(税別)
¥4,800
¥4,320
数量:
●特長:
床養生の定番品。
緩衝性を高め、滑りにくくする為にエンボス加工を施しています。
●材質:
中芯原紙+オレフィン系樹脂の複合素材
●幅(mm):
1000
●長さ(m):
50
●寸法(幅Wmm×長さLm):
1000×50
●加工:
エンボス加工
●RED BOOKVol3ページ:
345
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥18,000
沖縄地方
1個〜
¥18,000
離島
1個〜
¥18,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
パイオラン養生用粘着テープ Y-09-GR
ダイヤテックス
商品点数:6
¥155〜
マスキングテープ
MonotaRO
商品点数:6
¥249〜
ポリシート S
好川産業
商品点数:5
¥1,655〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
養生シート
エムエフ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)