間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
エムエフ

床養生シート ホゴマット

 
注文コード
08181397
品番
-
内容量
1箱(5本入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥12,600

 

●特長: 
軽くて扱いやすく、裏面にクッション材が付いていますので小石や砂などの擦り傷から床材を守ります。  

●幅(mm): 
1000  
●厚さ(mm): 
2.0  
●長さ(m): 
30  
●寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m)): 
2.0×1000×30  
●RED BOOKVol4ページ: 
379  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥15,000
沖縄地方1個〜¥15,000
離島1個〜¥15,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34