間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

油吸収材

 
注文コード
08181442
品番
-
内容量
1袋(18kg)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥3,450¥3,278
特価

 

●特長: 
自重の1〜1.2倍の油液を吸収します。
100%天然成分である為、保管場所を選びません。  

●用途: 
油液がフロアに流出した場合、広く散布する事により拡散するのを防止します。  

●注意: 
※油吸収後は産業廃棄物として法令に基いて処分して下さい。  

●材質: 
珪藻土  
●総合カタログVol13ページ: 
165  
●RED BOOKVol4ページ: 
788  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
25  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マグネットライト

MonotaRO

商品点数:1

¥3,400

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

スタッドボルト

MonotaRO

商品点数:51

¥105〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 床面の油分除去
油分の除去は期待通りなのですが、すぐに清掃しないと、固まってしまい粘りけのある「丘」を形成してしまう。
株式会社藤原製作所 様(大阪府) [2008-04-19]

満足度:
用途: 床面の油分除去
すぐに掃いて捨てないと堆積して土状になり、べたべたとしてしまう。
株式会社藤原製作所 様(大阪府) [2007-11-24]

用途: 積載車の油漏れ時の油吸収に使用しております。
従来のオイルドライと比較して金額的に約半額で性能も変わらず当社のコスト削減に役立たせていただいております。 他のメーカーと比べて性能が変わることなくコストを削減できるという点が非常に良いと思います。
愛知車輌興業株式会社 様(愛知県) [2007-08-27]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34