間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ELm(エルム)

電動テープカッター

注文コード
08181573
品番
M-900
内容量
1台
参考基準価格
¥19,500
通常価格単価(税別)
¥15,600¥14,820
特価

 

●特長: 
M-800のアップグレードモデル
セロハンテープ、PPテープカットに最適
5mm単位の長さ設定が行えます  

●仕様: 
RoHS対応品  
●質量(g): 
1200  
●電源: 
単1(マンガン)/ACアダプター(付属)  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
96×177×115  
●適合テープ外径(Φmm): 
135(最大)  
●適合テープ幅(mm): 
7〜24  
●テープ長さ設定範囲(mm): 
30〜95(5mm単位)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 加工後の製品の包装時に使用
使ってみてびっくり。とっても便利です。作業時間が大幅に短縮できました。オートカット機能があるともっと便利なのですが。
有限会社 新井 加工紙 様(埼玉県) [2008-10-21]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34