間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ELm(エルム)

電子テープカッター(カウンター付)

注文コード
08181607
品番
M-3000
内容量
1台
参考基準価格
¥198,000
通常価格単価(税別)
¥172,000¥163,400
特価

 

●特長: 
75mm幅までの両面、粘着、非粘着素材が使用可能
任意のテープ長さ3種類の設定、メモリーが可能
(例:50mm、100mm、120mmを設定すれば、その順番でテープ送りを行います。)
1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット
便利なUp&Downカウンター搭載で枚数のカウントが可能  

●仕様: 
RoHS対応品  
●質量(g): 
5800  
●電源: 
AC100V(50/60Hz)  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
200×260×230  
●適合テープ外径(Φmm): 
210(最大)  
●適合テープ幅(mm): 
20〜75  
●テープ長さ設定範囲(mm): 
40〜999(1mm単位)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34