ELm(エルム)
- ●特長:
- メモリー機能付きM-2000にセーフティーガード機能を搭載
カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能でより安全な使用が可能
任意のテープ長さ3種類の設定、メモリーが可能
50mm幅までの各種粘着テープを使用可能
1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット
電源OFFにしても設定カット寸法を記憶、再表示するバックアップ機能付
- ●仕様:
- RoHS対応品
- ●質量(g):
- 2500
- ●電源:
- AC100V(50/60Hz)
- ●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 137×249×156
- ●適合テープ外径(Φmm):
- 180(最大)
- ●適合テープ幅(mm):
- 7〜50
- ●テープ長さ設定範囲(mm):
- 30〜999(1mm単位)