間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ELm(エルム)

電子テープカッター(非粘着材用)

注文コード
08181634
品番
MS-2500
内容量
1台
参考基準価格
¥71,500
通常価格単価(税別)
¥64,300¥61,085
特価

 

●特長: 
非粘着素材専用モデル
50mm幅までの各種非粘着素材、線材のカットに最適
カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能でより安全な使用が可能
1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット  

●仕様: 
RoHS対応品  
●適合: 
厚さ:約1以下
(材質によって違います)  

●質量(g): 
2500  
●電源: 
AC100V(50/60Hz)  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
137×249×156  
●適合テープ幅(mm): 
50以下  
●テープ長さ設定範囲(mm): 
30〜999(1mm単位)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34