間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
エヌティーエヌ(NTN)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

注文コード
08185615
メーカー品番
6201ZZP5
内容量
1個
参考基準価格
¥1,480
単価(税別)
¥888

 

●外径D(Φmm): 
32  
●幅B(mm): 
10  
●内径d(Φmm): 
12  

その他関連商品

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

セイニチ

商品点数:13

¥413〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

深溝玉軸受 6300番台

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:73

¥239〜

VベルトB形 スタンダード

バンドー化学

商品点数:184

¥520〜

深溝玉軸受 6200番台 LLB

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:22

¥179〜

深溝玉軸受 6900番台 ZZ

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:27

¥291〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 中国製ポケバイの交換用に使用しています。
中華ポケバイのハンドル用に最適です。
トレジャーゼット松尾店 様(千葉県) [2008-08-07]

満足度:
用途: シャフトの軸受け交換に
すべりが悪くなっきていて、急ぎで必要になったのですが、次の日に届いてくれて助かりました。
有限会社ユウキ工機 様(兵庫県) [2007-12-18]

満足度:
用途: 機械の交換部品に使用しています。
すきま番号まで指定で購入できて有り難い。
片岡金属工業 様(愛知県) [2007-12-18]
MonotaRO MonotaROからの回答:
すきま番号、グリス番号などが指定できる「ベアリングタロウ」という別サイトもございますので、ぜひご覧下さい。右上にリンクがございます。

満足度:
用途: 機械の部品交換に
その日に発送してもらえるので、在庫を持つ必要がなく必要な時に注文できるので便利。
[2007-11-09]


キャンペーン一覧