間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SHAN

デジタルノギス

取扱い終了 
注文コード
08196133
品番
H500-30
内容量
1個
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
商品には支障がないのですが、一部訳ありの為、通常販売できない商品です。訳あり内容をご確認の上、ご購入ください。訳あり内容が複数ある場合、商品の選択は出来ませんのでご了承ください。
デジタル式はボタンを押すだけでゼロ点セットができるので比較測定に便利です。
測定値がデジタル表示されるので目盛の読み間違いがありません。
国産の標準タイプノギスの価格で最小読取0.01mmのデジタルノギスが買えます。  

●用途: 
外径、内径、段差、深さの測定に  

●付属品: 
交換電池 1個  
●特記: 
※理由ありです
:箱が破損しています。  

●測定範囲(mm): 
0〜300  
●使用温度範囲(℃): 
0〜40  
●電源: 
ボタン電池  
●器差(mm): 
±0.02  
●最小表示(mm): 
0.01  
●測定速度(m/s): 
1.5以下  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34