21-043 貝印  長柄カミソリ(5P) SEIWA(セイワ) 08196334

21-043 貝印  長柄カミソリ(5P) SEIWA(セイワ) 08196334 21-043 貝印  長柄カミソリ(5P) SEIWA(セイワ) 08196334

貝印 長柄カミソリ(5P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード08196334 品番21-043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすい二重柄

材質
刃部:炭素工具鋼
ホルダー:冷間圧延鋼板製
長さ(mm)
刃部:50
ホルダー:130
用途顔・まゆそり用 質量(g)7(1本)
注意
※顔・まゆそり以外に使わないで下さい。
刃先を拭いたり、肌以外の物に当てないで下さい。切れ味を悪くしたり、肌を痛めるおそれがあります。
からぞりは、肌を痛めるおそれがあります。
そる部分にクリーム、またはよく泡立てた石鹸などをつけて使用して下さい。
クリーム・石鹸等が手や柄についた場合は洗い落として手が滑らないようにして下さい。
使用後はよくすすぎ、水気をきってから乾燥した所に保管して下さい。
お子様の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする