工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
メガホン
ノボル電機
レイニーメガホン
当日出荷とは
注文コード
08196544
品番
TS-513R
内容量
1台
参考基準価格
¥19,800
通常価格
単価(税別)
¥14,800
¥14,060
数量:
●特長:
防噴流タイプなので雨降りでも使え、飛沫を浴びても安心です。
耐候性に優れたASA樹脂を採用したため、耐衝撃性の劣化が少なくなり従来より割れにくくなりました。
ホーン開口が小型で肩にかけてもじゃまになりません。
小型軽量で取り扱いに便利です。
乾電池挿入が一方向で入れ替えが楽です。
●用途:
災害時の救援活動に
消火活動の指揮命令に
駐車場でのお客様の誘導用に
プール・海水浴の監視用に
屋外スポーツのコーチ指導用に(雨・雪でも行うスポーツ:マラソン・サッカー・ラグビー・スキー等)
レジャーボートなどの船舶用に
●付属品:
暗闇反応シール4枚
●色:
赤
●質量(g):
約580(乾電池を除く)
●最大出力(W):
6
●定格出力(W):
4.5
●寸法(全長)(mm):
230
●使用電池:
単三乾電池6個 (別売り)
●標準持続時間(h):
(EIAJ)音声時約12
(EIAJ)サイレン時約1
●有効距離(m):
(EIAJ)音声時約160
(EIAJ)サイレン時約250
●寸法(口径)(mm):
112.5×112.5
●ストラップ長(mm):
約400(肩にもかけられます)
●防水仕様:
JISC0920
IPX5(噴流型)に準拠
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
レイニーメガホン
ノボル電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF