工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
建築資材
ノーブランド
丸釘セット
当日出荷とは
注文コード
08196571
メーカー品番
29-141
内容量
1パック
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥100
¥95
数量:
●特長:
サイズもいろいろ4種類セット
●セット内容:
丸釘:皿頭径4mm×長さ25mm×40本
皿頭径4mm×長さ32mm×30本
皿頭径5mm×長さ38mm×35本
皿頭径6mm×長さ50mm×25本
ケース
●材質:
釘:炭素鋼
ケース:PP(ポリプロピレン)
●質量(g):
160(ケース含む)
●総合カタログVol13ページ:
005
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
DX先曲がりラジオペンチ
ノーブランド
商品点数:1
¥100
靴磨き
ノーブランド
商品点数:2
¥100
カラーマグネット
ノーブランド
商品点数:4
木ネジセット
ノーブランド
商品点数:1
¥100
もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
丸釘セット
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)