間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

木ネジセット

  
注文コード
08196587
メーカー品番
29-140
内容量
1パック
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥100

 

●特長: 
サイズもいろいろ4種類セット  

●セット内容: 
木ネジ:皿頭径6mm×長さ20mm×16本
皿頭径7mm×長さ25mm×10本
皿頭径7mm×長さ30mm×10本
皿頭径8mm×長さ40mm×10本
ケース  

●材質: 
ネジ:炭素鋼
ケース:PP(ポリプロピレン)  

●質量(g): 
90(ケース含む)  
●総合カタログVol13ページ: 
005  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

カラーマグネット

ノーブランド

商品点数:4

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

キッチンブリーチ

第一石鹸

商品点数:1

キズテープ半透明タイプ

ノーブランド

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧