間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナカバヤシ

キーBOX

 
取扱い終了 
注文コード
08197472
品番
NKB-24
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●付属品: 
キー×2個
キーホルダー(赤・青・黄・緑)の各色×6個
ビス×3本  

●材質: 
本体:スチール
キーホルダー本体:ポリプロピレン
キーホルダーレンズ:スチロール樹脂  

●質量(kg): 
1.4  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
213×52(錠迄60)×319  
●ホルダー数: 
24個  

代替相当品
08197472
NKB-24
05869403
OC-30
TANNER
カムロック ディスクシリンダ鍵式キーボックス
1個 ¥5,360 メーカー及び価格が異なります。

その他関連商品

08458685
キーホルダー

ナカバヤシ

NKB-H4R

1セット(4個入)

レッド

¥298

08458694
キーホルダー

ナカバヤシ

NKB-H4Y

1セット(4個入)

イエロー

¥298

08458703
キーホルダー

ナカバヤシ

NKB-H4G

1セット(4個入)

グリーン

¥298

08458712
キーホルダー

ナカバヤシ

NKB-H4B

1セット(4個入)

ブルー

¥298

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

白板マーカー中字用 エコフィール

サクラクレパス

商品点数:4

¥79

キーホルダー

ナカバヤシ

商品点数:4

¥298

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 設備キーの保管
同じナカバヤシで2倍の価格のものもあり
ますが、普段取り出さない鍵を入れるのならば
安いBOXで十分だと思いました
[2008-08-22]

用途: 鍵の管理
ナカバヤシの同等商品とくらべて
価格が格段に安く、機能も変わらないので
お勧めいたします。
株式会社ビットアイル 様(東京都) [2007-07-05]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34