間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナカバヤシ

A4レターケース4段

注文コード
08197515
品番
A4E-4G
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,110¥1,055
特価

 

●特長: 
中身が見えるクリアタイプ引出し。
底面すべり止めゴム足付、タイトルシール付。
A4フラットファイルが入ります。  

●付属品: 
タイトルシール付き  
●材質: 
本体・レール:PP(ポリプロピレン)(再生100%)
引出し:PS(透明スチロール樹脂)  

●質量(kg): 
2.2  
●色: 
グレー  
●サイズ: 
A4 タテ型  
●棚段: 
4(浅3/深1)  
●引出し内寸法(mm): 
浅/幅237×奥310×高37
深/巾237×奥307×高80  

●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
278×350×258  
●総合カタログVol13ページ: 
287  
●RED BOOKVol4ページ: 
1509  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハイマッキーケアつめ替えタイプ

ゼブラ

商品点数:3

¥99〜

A4レターケース5段

ナカバヤシ

商品点数:2

¥1,110

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥315〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 書類整理(区分けし易い)
今まで使用していたA4サイズより引き出しの横幅がある為、書類が取り出しやすいです。(奥行きもあと5ミリ長いともっとうれしい)
有限会社メイク 様(福井県) [2008-06-23]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34