間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オークラ輸送機

固定脚(ストレートタイプ、アルミ)

   
注文コード
08197716
品番
BSH-20-3.5
内容量
1台
参考基準価格
¥11,500
通常価格単価(税別)
¥10,925¥10,379
特価

 

●材質: 
アルミ  
●ベルト幅(mm): 
200  
●寸法A(mm): 
145  
●寸法B(mm): 
180  
●寸法W(mm): 
205  
●脚高H(mm): 
300〜400  
●機幅FW(mm): 
235  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34